Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur ROUND Wandmodell, Behälter Kunststoff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1715075
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     431500100
EAN/GTIN:
     4018445121897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürstengriff chrom Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Kunststoff matt · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Tiefe:
100 mm
Höhe:
413 mm
Breite:
81 mm
Accessoireart:
Toilettenpapier-Rollenhalter
Serie:
round
Marke:
EMCO
Farbe:
Chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130286095500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 24,24*
€ 32,87*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,90*
€ 33,35*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 34,38*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,23*
€ 35,34*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 58,92*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
436000160
ab € 24,97*
Ähnlich
EMCO Bad
436013360
ab € 28,99*
Ähnlich
EMCO Bad
436000180
ab € 27,81*
Ähnlich
EMCO Bad
436013380
ab € 32,25*
Ähnlich
EMCO Bad
437500101
ab € 14,78*
Ähnlich
EMCO Bad
437513301
ab € 17,08*
Ähnlich
EMCO Bad
432000100
ab € 18,12*
Ähnlich
EMCO Bad
432013300
ab € 21,13*
Ähnlich
EMCO Bad
431513300
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.