Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Papierhalter FLOW ohne Deckel chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1715101
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     270000100
EAN/GTIN:
     4018445122177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Papierhalter ohne Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Einbau: Nein · Geschlossene Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Reserverollenhalter: Nein · Profil: sonstige · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Oberfläche:
verchromt
Tiefe:
19 mm
Ausstattung:
ohne Deckel
Accessoireart:
Toilettenpapier-Rollenhalter
Länge:
141 mm
Serie:
flow
Marke:
EMCO
Höhe:
97 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierhalter verchromt, klopapierhalter, 0130286079500, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 24,44*
€ 33,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 24,67*
€ 33,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,04*
€ 36,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,52*
€ 38,26*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 64,21*
€ 83,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.