Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur FLOW Behälter Kunststoff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1715103
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     271500100
EAN/GTIN:
     4018445122191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürstenstiel chrom mit Bürstenkopf weiß · Wandmodell Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Kunststoff matt · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Tiefe:
92 mm
Höhe:
412 mm
Breite:
90 mm
Farbe Becher/Behälter:
verchromt
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
flow
Marke:
EMCO
Farbe:
Chrom
Material Becher/Behälter:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, 013028608101, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 26,09*
€ 35,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 26,08*
€ 35,65*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,86*
€ 38,39*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,54*
€ 40,63*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 68,50*
€ 88,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.