Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Papierhalter CUE mit Deckel chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1715168
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     320000100
EAN/GTIN:
     4018445130134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Papierhalter mit Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Einbau: Nein · Geschlossene Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Reserverollenhalter: Nein · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
verchromt
Tiefe:
110 mm
Länge:
110 mm
Serie:
cue
Marke:
EMCO
Höhe:
89 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 0130286126500, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,33*
€ 50,48*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,61*
€ 53,26*
1
€ 5,95*
ab € 41,29*
€ 53,89*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 56,05*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,03*
€ 153,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.