Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN 450x340mm m HL ohne Überlauf weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1715201
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501625008
EAN/GTIN:
     4025410858108
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 180mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
340 mm
Beschichtung:
mit KeraTect
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Renova Plan
Höhe:
170 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Marke:
GEBERIT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken, 010160019403601, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 94,63*
€ 121,776*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 98,32*
€ 122,39*
€ 5,95*
ab € 101,23*
€ 125,77*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,02*
€ 407,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.