| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715286 Herst.-Nr.: 501710001 EAN/GTIN: 4025410868589 |
| |
|
| | |
| unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1300mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 320mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Hahnlochanzahl: | mit 2x 1 Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Material: | Sanitärkeramik | Breite: | 1300 mm | Tiefe: | 480 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Innenform: | softcube | Einbauart: | für Wandmontage | Serie: | Geberit Renova Plan | Höhe: | 185 mm | Geeignet: | für Möbel | Form: | rechteckig | Besonderheit: | Becken links & rechts | Marke: | GEBERIT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 010160020601001, Doppelbecken, Doppelwaschbecken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 415,92* | € 499,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 416,48* | € 514,4468* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.818,25* | € 2.030,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|