Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Doppelwaschtisch RENOVA PLAN 1300x480mm m HL mit Überlauf weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1715287
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501710008
EAN/GTIN:
     4025410868299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1300mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 320mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1300 mm
Tiefe:
480 mm
Beschichtung:
mit KeraTect
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Renova Plan
Höhe:
185 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links & rechts
Marke:
GEBERIT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 010160020601601, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 457,54*
€ 562,1311*
€ 5,95*
ab € 486,62*
€ 580,24*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,62*
€ 2.138,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.138,09*
€ 2.544,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.095,51*
€ 2.493,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.010,35*
€ 2.392,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,96*
€ 2.358,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,62*
€ 2.328,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.