Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Doppelwaschtisch RENOVA PLAN 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Doppelwaschtisch RENOVA PLAN 130
Geberit Doppelwaschtisch RENOVA PLAN 130
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715289
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501711008
EAN/GTIN:
     4025410868619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
Geberit Doppelwaschtisch RENOVA PLAN 1300x480mm m HL ohne Überlauf weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Weitere Suchbegriffe: Doppelbecken, 1.02E+13, Doppelwaschbecken, 6000698575
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 459,70*
€ 556,59*
€ 5,95*
ab € 492,24*
€ 592,11*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.555,27*
€ 1.950,54*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,54*
€ 2.321,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,78*
€ 2.219,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,41*
€ 2.053,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,16*
€ 1.958,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.593,06*
€ 1.895,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,27*
€ 1.850,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.