Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Doppelwaschtisch RENOVA PLAN 1300x480mm o Hahnloch mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1715290
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501712001
EAN/GTIN:
     4025410868596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1300mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 320mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1300 mm
Tiefe:
480 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Renova Plan
Höhe:
185 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links & rechts
Marke:
GEBERIT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 010160020603001, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 427,55*
€ 530,4685*
€ 5,95*
ab € 452,79*
€ 547,77*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,82*
€ 2.068,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,77*
€ 2.461,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.047,56*
€ 2.436,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,78*
€ 2.317,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,52*
€ 2.252,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,82*
€ 2.189,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.