Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m HL mit Überlauf 650x480mm weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1715305
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501723008
EAN/GTIN:
     4025410868930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Wandanschluss · Rückseite unglasiert · zur Montage auf Arbeitsplatte Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 650mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Glanzgrad: glänzend · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Beschichtung:
mit KeraTect
Breite:
650 mm
Tiefe:
480 mm
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Geberit Renova Plan
Höhe:
180 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Marke:
GEBERIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 010160020703200, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 118,93*
€ 152,5133*
€ 5,95*
ab € 126,36*
€ 157,28*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,28*
€ 656,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,02*
€ 780,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,29*
€ 752,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,32*
€ 697,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,50*
€ 658,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 535,65*
€ 637,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.