| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715355 Herst.-Nr.: 14780800 EAN/GTIN: 4059625358801 |
| | |
|
| | |
| · ComfortZone 320· Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°· Laminarstrahl · Brausestrahl· Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur· MagFit magnetische Brausehalterung· Quick-Connect Schlauch· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,8 l/min · Keramikmischsystem· Temperaturbegrenzung einstellbar· Rückflussverhinderer integriert· nicht für Durchlauferhitzer geeignet· Durchflussrate begrenzt auf maximal 6l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 431mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 237mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Oberfläche: | Edelstahl-Optik | Serie: | Metris M71 | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 011335018302, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 460,42* | € 548,43* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,49* | € 548,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,72* | € 550,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,66* | € 551,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,09* | € 553,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|