Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbrause PULSIFY SELECT 105 3jet Activation EcoSmart Version mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715367
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24101700
EAN/GTIN:
     4059625320563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße 105 mm · Strahlart PowderRain · IntenseRain · Monorain · Strahlartenumstellung durch Select-Taste · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15 · Oberfläche Strahlscheibe graphit Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3 · Durchmesser Duschkopf: 100mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 8,5l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattweiß
Durchmesser:
105 mm
Farbe:
weiß
Strahlarten Handbrause:
3 Strahl
Serie:
Pulsify Select S
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Handbrause
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 01163008060202, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
180
1
€ 4,95*
ab € 32,61*
€ 43,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 32,91*
€ 43,75*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,74*
€ 43,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,29*
€ 44,52*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,04*
€ 44,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.