Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbrause SELECT 105 3jet PULSIFY Relaxation EcoSmart Version chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715371
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24111000
EAN/GTIN:
     4059625310922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße 105 mm · Strahlart PowderRain · IntenseRain · Massagestrahl · Strahlartenumstellung durch Select-Taste · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15 · Oberfläche Strahlscheibe graphit Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3 · Durchmesser Duschkopf: 100mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 8,2l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Durchmesser:
105 mm
Strahlarten Handbrause:
3 Strahl
Serie:
Pulsify Select S
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Armaturenart:
Handbrause
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 01163008070201, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,58*
€ 32,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 23,70*
€ 32,42*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,85*
€ 33,59*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 34,12*
16 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 25,45*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.