| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715374 Herst.-Nr.: 24120000 EAN/GTIN: 4059625316023 |
| | |
|
| | |
| Brausekopfgröße 105 mm · Strahlart PowderRain · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15 · Oberfläche Strahlscheibe graphit Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchmesser Duschkopf: 100mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 13,5l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Durchmesser: | 105 mm | Farbe: | Chrom | Strahlarten Handbrause: | 1 Strahl | Serie: | Pulsify S | Marke: | HANSGROHE | Armaturenart: | Handbrause | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 01163008080101, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,21* | € 26,33* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,31* | € 26,51* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,40* | € 26,71* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,93* | € 26,75* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,20* | € 26,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|