Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbrause PULSIFY 105 1jet Green Version chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715377
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24121000
EAN/GTIN:
     4059625320587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße 105 mm · Strahlart PowderRain · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15 · Oberfläche Strahlscheibe graphit Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchmesser Duschkopf: 100mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 5,7l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Durchmesser:
105 mm
Farbe:
Chrom
Strahlarten Handbrause:
1 Strahl
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Handbrause
Serie:
PULSIFY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 01163008080201, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,95*
€ 24,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 18,24*
€ 25,24*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,05*
€ 25,76*
Lager 4757
4 Tage
180
1
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,36*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.