Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause 260 1jet PULSIFY mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1715390
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24140670
EAN/GTIN:
     4059625340097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße 260 mm · Strahlart PowderRain · Fast Drain Entleerungsfunktion reduziert Nachtropfen · Kugelgelenk · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlscheibe aus Kunststoff · Oberfläche graphit · Montage Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Grundfarbe: sonstige · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
mattschwarz
Durchmesser:
260 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
260 mm
Ausladung:
260 mm
Serie:
Pulsify S
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
36 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01163008150103, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 226,80*
€ 273,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,92*
€ 274,76*
Lager 4757
27
Frei Haus
ab € 233,25*
€ 279,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,54*
€ 281,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,60*
€ 290,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.