| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715501 Herst.-Nr.: 26515000 EAN/GTIN: 4059625326763 |
| | |
|
| | |
| · Brausekopfgröße: 125 mm · Strahlart: PowderRain · Rain · Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,3 l/min · mit innenliegender Wasserführung· ausspülbares Schmutzfangsieb· Anschlussgewinde G ½· Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3 · Durchmesser Duschkopf: 100mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 8,3l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Farbe: | Chrom | Serie: | Raindance Select S | Marke: | HANSGROHE | Armaturenart: | Handbrause | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300851500, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,05* | € 89,58* | | | | Lager 4757 | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,22* | € 94,60* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 74,77* | € 95,31* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,09* | € 95,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,09* | € 95,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|