| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715505 Herst.-Nr.: 26814700 EAN/GTIN: 4059625346600 |
| | |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchmesser Duschkopf: 110mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 16l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattweiß | Farbe: | weiß | Serie: | Croma E | Marke: | HANSGROHE | Armaturenart: | Handbrause | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 011630085301549, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,83* | € 45,57* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,86* | € 46,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,58* | € 46,93* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,78* | € 47,31* | | | | Lager 4757 | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,41* | € 48,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|