Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kinderhandbrause JOCOLINO 2jet Krokodil grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715558
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28788570
EAN/GTIN:
     4059625361375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
011630082201
1-Funktionshandbrause
3-Funktionshandbrause
4-Funktionshandbrause
Strahlart Rain · MonoRain · Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf · ergonomischer Griff · Wackelaugen · die spielerisch mit dem Kind interagieren · Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2 · max. Durchflussmenge bei 3 bar: Mono Strahl 9,1 l/min · Rain Strahl 11 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Durchmesser Duschkopf: 27mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 11l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
grün
Farbe:
sonstige
Strahlarten Handbrause:
2 Strahl
Serie:
Jocolino
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9/11 l/min
Armaturenart:
Handbrause
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,57*
€ 47,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 36,43*
€ 47,71*
1
€ 5,95*
ab € 37,37*
€ 48,78*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,49*
€ 49,20*
Lager 4757
54
1
€ 4,95*
ab € 39,37*
€ 54,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.