Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 240 FOCUS M41 Eco m Ausziehbrause 2jet Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715560
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31833800
EAN/GTIN:
     4059625358771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
· ComfortZone 240· Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°· Laminarstrahl · Brausestrahl· Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck· MagFit magnetische Brausehalterung· Quick-Connect Schlauch· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,8 l/min · Keramikmischsystem· Temperaturbegrenzung einstellbar· Rückflussverhinderer integriert· nicht für Durchlauferhitzer geeignet· Durchflussrate begrenzt auf maximal 6l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 411mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Serie:
Focus M41
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 011335018602, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 237,13*
€ 284,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,20*
€ 285,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,40*
€ 286,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,18*
€ 287,24*
€ 5,95*
ab € 239,86*
€ 287,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.