Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Toilettenbürstengarnitur AddStoris Wandmontage mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715647
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     41752700
EAN/GTIN:
     4059625296462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
aus Metall · Bürstenbehälter aus Glas Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: lackiert
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattweiß
Tiefe:
120 mm
Höhe:
218 mm
Breite:
105 mm
Farbe:
weiß
Serie:
AddStoris
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 013036501602, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,55*
€ 62,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 47,89*
€ 62,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,32*
€ 63,01*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 52,30*
€ 68,51*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,92*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.