Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Ersatzpapierrollenhalter AddStoris mattweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715671
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     41756700
EAN/GTIN:
     4059625296912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrolle toilettenpapierhalter
aus Metall · Wandmontage Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenschutz: lackiert · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
mattweiß
Tiefe:
83 mm
Länge:
83 mm
Serie:
AddStoris
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
147 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 013036501502, Papierhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 33,78*
€ 44,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 33,74*
€ 44,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,52*
€ 45,06*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 37,23*
€ 48,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,37*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.