| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715675 Herst.-Nr.: 41759340 EAN/GTIN: 4059625297230 |
| | |
|
| | |
| aus Metall · Dicke des Glases: 6-12 mm · Durchmesser Bohrloch 6 mm · Bohrabstand 350 mm · gleichzeitige Verwendung als Badetuchhalter möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | brushed black | Serie: | AddStoris | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 013036500904, Griff, Türgriff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,38* | € 105,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 82,78* | € 105,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,30* | € 106,72* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,83* | € 114,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,57* | € 115,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|