Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbr mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715728
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45711670
EAN/GTIN:
     4059625331767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
EcoFunktion Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff · 1 Verbraucher und 1 zusätzlicher Verbraucher · Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch Select-Tasten · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Möglichkeit der thermischen Desinfektion · Durchflussmenge je Verbraucher 24 l/min · Betriebsdruck min. 1 bar / max. 5 bar · Rückflussverhinderer · Metall · zu ergänzen mit Grundkörper 45710180 Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
mattschwarz
Serie:
AXOR One
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 654,12*
€ 753,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,59*
€ 756,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 687,97*
€ 773,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,58*
€ 795,09*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 960,92*
€ 1.066,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,88*
€ 1.269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,51*
€ 1.260,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,67*
€ 1.215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,14*
€ 1.184,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,92*
€ 1.143,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
45710180
ab € 183,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.