Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset Select AXOR ONE f UP-WT-Mischer mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715754
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     48112670
EAN/GTIN:
     4059625330999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Ausladung 220 mm · Normalstrahl · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Griff rechts oder links positionierbar · abhängig von der Installation des Grundkörpers · unverschließbare Ablaufgarnitur · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper 13625180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 80mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Nein · Schließmechanismus: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 220mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
mattschwarz
Serie:
AXOR One
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,12*
€ 594,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,89*
€ 596,91*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 528,69*
€ 609,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,71*
€ 626,66*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 739,97*
€ 836,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,67*
€ 995,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,27*
€ 986,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,73*
€ 951,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,75*
€ 924,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,97*
€ 880,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13625180
ab € 164,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.