| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715759 Herst.-Nr.: 48440000 EAN/GTIN: 4059625330913 |
| | |
|
| | |
| mit Handbrause 75 1jet EcoSmart · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause PowderRain · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 220mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 220mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Boden | Serie: | AXOR ONE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, wannen-einhebelmischer hansgrohe, brause einhandmischer, einhand brausebatterie, 0110529012500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.394,16* | € 1.624,85* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.422,96* | € 1.670,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.480,06* | € 1.681,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.473,76* | € 1.685,09* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.654,97* | € 2.011,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|