Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfbrause 75 1jet EcoSmart AXOR ONE mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfbrause 75 1jet EcoSmart AXOR ONE mit
Kopfbrause 75 1jet EcoSmart AXOR ONE mit
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715761
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     48490000
EAN/GTIN:
     4059625330722
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kopfbrause 75 1jet EcoSmart AXOR ONE mit Brausearm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Ausladung:
143 mm
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
143 mm
Form:
rund
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
128 mm
Serie:
AXOR ONE
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, brausebatterie aufputz, Deckenbrause, Regenbrause, Tellerkopfbrause, Schwallbrause, Sportkopfbrause, 1.16E+11, Regendusche, Regenpaneel, 6000699052
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,76*
€ 208,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 180,29*
€ 216,97*
€ 5,95*
ab € 180,62*
€ 218,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,35*
€ 221,32*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,37*
€ 268,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.