Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausestange AXOR ONE mit Wandanschluss mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715782
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     48792670
EAN/GTIN:
     4059625328897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause Einhandmischer
inkl. Handbrausehalterung · Brauseschlauch · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser 25 mm · Handbrausehalterung aus Metall · stufenlos verstellbar · Wandstützen aus Metall Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Duschstange: sonstige · Farbe Wandhalter: schwarz · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Scharnierstück: Ja · Mit Schlauch: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Länge:
965 mm
Serie:
AXOR One
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Brausestange
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,13*
€ 337,78*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,18*
€ 339,47*
€ 5,95*
ab € 298,70*
€ 357,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,92*
€ 367,93*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 315,36*
€ 397,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,15*
€ 461,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,16*
€ 438,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.