| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715895 Herst.-Nr.: 71466000 EAN/GTIN: 4059625363713 |
| | |
|
| | |
| Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Serie: | VERNIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,10* | € 88,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 70,47* | € 89,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,39* | € 94,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 74,43* | € 94,76* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,06* | € 111,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|