Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715964 Herst.-Nr.: 71650000 EAN/GTIN: 4059625315798 |
| | |
|
| | |
| 1 Verbraucher · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflußverhinderer mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Schlauchanschluss DN 15 · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Farbe: | Chrom | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Serie: | VERNIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 011052702901, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,10* | € 82,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 66,39* | € 84,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,25* | € 88,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 70,13* | € 88,88* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,25* | € 104,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|