| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715976 Herst.-Nr.: 72816800 EAN/GTIN: 4059625358764 |
| | |
|
| | |
| · ComfortZone 260· Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360°· Normalstrahl· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,5 l/min · Keramikmischsystem· Temperaturbegrenzung einstellbar· nicht für Durchlauferhitzer geeignet· Durchflussrate begrenzt auf maximal 6l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 400mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 203mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Oberfläche: | Edelstahl-Optik | Serie: | Talis M51 | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 011335018702, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 251,49* | € 308,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,38* | € 309,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 256,75* | € 316,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,86* | € 322,97* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,14* | € 427,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|