| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715982 Herst.-Nr.: 72845000 EAN/GTIN: 4059625269640 |
| | |
|
| | |
| • ComfortZone 270_x000d_• L-Auslauf_x000d_• Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360°_x000d_• Laminarstrahl_x000d_• Quick-Connect Schlauch_x000d_• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,9 l/min _x000d_• Keramikmischsystem_x000d_• Temperaturbegrenzung einstellbar_x000d_• Rückflussverhinderer integriert_x000d_• für Durchlauferhitzer geeignet_x000d_• Durchflussrate begrenzt auf maximal 6l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 296mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 215mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Serie: | TALIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,86* | € 182,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,12* | € 193,58* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,55* | € 202,68* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,21* | € 204,17* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,84* | € 205,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|