| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1716031 Herst.-Nr.: 75420670 EAN/GTIN: 4059625335260 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 216 mm · Strahlart WaterfallStream · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · eigensicher gegen Rückfließen · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: schwarz · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 216mm · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 216mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Serie: | VIVENIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011052801003, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,16* | € 323,83* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 267,95* | € 326,12* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,19* | € 326,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,14* | € 327,83* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,47* | € 329,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|