Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-WT-MI FINORIS 110 m Zugst-Ablaufgarn. 1 1/4Zoll mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716053
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76020700
EAN/GTIN:
     4059625334416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 136 mm · ComfortZone 110 · mit Laminarstrahl · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Ablaufventil aus Metall · Anschlussschläuche G 3/8″ · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 182mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 139mm · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 139mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattweiß
Serie:
Finoris
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 01105260020102, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,81*
€ 234,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,60*
€ 235,22*
€ 5,95*
ab € 198,22*
€ 238,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 191,96*
€ 238,11*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 199,53*
€ 240,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.