| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1716082 Herst.-Nr.: 76200670 EAN/GTIN: 4059625336816 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 129 mm · mit Kugelgelenk-Strahlformer · Laminarstrahl · Keramikmischsystem · Ablaufventil aus Metall · Anschlussschläuche G 3/8″ · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Serie: | Finoris | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, 011052601003, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,39* | € 277,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,74* | € 278,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 236,43* | € 281,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 230,73* | € 282,18* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,14* | € 284,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|