Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf FINORIS Ausladung 174mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716084
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76410000
EAN/GTIN:
     4059625337738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Wandmontage · Durchflussmenge bei 3 bar 20,3 l/min · Normalstrahl · mit Rosette Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 85mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
174 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Serie:
FINORIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011052601401, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,91*
€ 146,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,66*
€ 148,24*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 119,90*
€ 148,53*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,43*
€ 150,33*
Lager 4757
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 134,12*
€ 176,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.