Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf FINORIS Ausladung 174mm mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716085
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76410670
EAN/GTIN:
     4059625337714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Wandmontage · Durchflussmenge bei 3 bar 20,3 l/min · Normalstrahl · mit Rosette Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 85mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
174 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
mattschwarz
Farbe:
schwarz
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Serie:
FINORIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011052601403, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,94*
€ 198,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,55*
€ 201,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 202,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,04*
€ 205,49*
Lager 4757
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 186,83*
€ 243,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.