Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken Light iCon 380x280mm o ÜL mit HL links weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716224
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501831002
EAN/GTIN:
     4025410894465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
unterbaufähig · asymmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 380mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: links · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
380 mm
Tiefe:
280 mm
Beschichtung:
mit KeraTect
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit iCon
Marke:
GEBERIT
Höhe:
130 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 010163502201601, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 92,30*
€ 120,4034*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 95,52*
€ 121,01*
€ 5,95*
ab € 103,19*
€ 130,22*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,84*
€ 400,22*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,11*
€ 476,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.