Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Hängeschrank iCon 450x700x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Hängeschrank iCon 450x700x150mm
Geberit Hängeschrank iCon 450x700x150mm
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716240
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502318013
EAN/GTIN:
     4025410941664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Geberit Hängeschrank iCon 450x700x150mm m 1 Tür we matt/Griff we m
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
150 mm
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank weiß, hänge schrank, Hochschrank, Schrank, 13461907203, 6001005843
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 287,43*
€ 348,89*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 317,23*
€ 394,0244*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,31*
€ 947,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,57*
€ 1.127,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,75*
€ 1.101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,59*
€ 1.021,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,65*
€ 964,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 784,50*
€ 933,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,31*
€ 882,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.