Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Hängeschrank iCon 450x700x150mm m 1 Tür sa-gr hochglanz/Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716243
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502318JL1
EAN/GTIN:
     4025410942913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
wandhängend · Tür mit Dämpfungsmechanismus · Griff und Push-to-open-Mechanismus · Anschlagseite links oder rechts · 2 versetzbaren Glaseinlegeböden und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Einlegeböden: 2 · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 0 · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Ausführung: tief · Ausführung Handgriffe: sonstige · Farbe der Front: grau · Farbe des Korpus: grau · Glanzgrad: hochglänzend · Mit Abdeckplatte: Nein · Mit Handgriffen: Nein · Mit Innenbeleuchtung: Nein · Mit Push-Open Steuerung: Nein · Mit Wandbeleuchtung: Nein · Soft-Close-System: Ja · Werkstoff der Einlegeböden: Glas
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
150 mm
Material Front:
Spanplatte
Farbe Front:
sandgrau hochglanz
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Spanplatte
Farbe Korpus:
sandgrau hochglanz
Oberfläche Korpus:
Melamin
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hänge schrank, 013461907206, Oberschrank, Schrank, Sideboard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 287,05*
€ 350,29*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 318,53*
€ 393,9544*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,62*
€ 947,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,57*
€ 1.127,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,10*
€ 1.112,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,63*
€ 1.042,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,20*
€ 984,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 809,79*
€ 963,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,62*
€ 906,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.