Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Seitenschrank iCon 450x600x476mm sa-gr hochglanz/Griff sa-g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716337
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502315JL1
EAN/GTIN:
     4025410942791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Seitenschrank
Seitenschrank Badmöbel
badmöbel seitenschrank
wandhängend · mit 2 Schubladen inkl. Selbsteinzug · Griff (austauschbar) und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Einlegeböden: 0 · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schiebetüren: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Anzahl der Schwingtüren: 0 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Ausführung Handgriffe: Griff · Farbe der Front: grau · Farbe des Korpus: grau · Glanzgrad: hochglänzend · Material Front: Spanplatte · Material Korpus: Spanplatte · Mit Abdeckplatte: Nein · Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein · Mit Handgriffen: Ja · Mit Handtuchhalter: Nein · Mit Innenbeleuchtung: Nein · Mit Push-Open Steuerung: Nein · Mit Wandbeleuchtung: Nein · Mit Wäschekorb: Nein · Montageart: Wand · Soft-Close-System: Nein · Werkstoff der Einlegeböden: Spanplatte
Weitere Informationen:
Serie:
Geberit iCon
Marke:
GEBERIT
Bauart:
Schubladenelement
Farbe Korpus:
sandgrau hochglanz
Höhe:
600 mm
Breite:
450 mm
Griff:
mit Griffleiste
Farbe Front:
sandgrau hochglanz
Funktionen:
mit Dämpfung
Ausführung:
tief
Tiefe:
476 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Material Front:
Spanplatte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 013461906807, Konsol-Schublade, Schublade, Schubladenelement, Schwenkschale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 423,37*
€ 500,50*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 467,12*
€ 568,6245*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.261,93*
€ 1.571,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,44*
€ 1.870,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,38*
€ 1.793,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,23*
€ 1.667,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,40*
€ 1.591,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.294,25*
€ 1.540,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,93*
€ 1.501,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.