| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1716405 Herst.-Nr.: 502326JL1 EAN/GTIN: 4025410943224 |
| | |
|
| | |
| wandhängend · verdeckte Befestigung · mit Befestigungsmaterial · aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 450mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet · Verdeckte Befestigung: Ja Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 130 mm | Serie: | Geberit Acanto/Geberit ONE/Geberit VariForm/Geberit iCon | Marke: | GEBERIT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,62* | € 63,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 53,60* | € 72,1076* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,16* | € 258,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|