Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken EXTRA Abl li 1 HL geschli 450x250x150mm se-we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1716909
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3920V1
EAN/GTIN:
     8014140487210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · mit geschlitztem Überlauf · Armaturenbank links · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Ja · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
250 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Serie:
Extra
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
150 mm
Designer:
Roberto Palomba
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, ideal standard waschbecken, 01015001440101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 203,64*
€ 255,7617*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,49*
€ 292,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,75*
€ 293,87*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,29*
€ 464,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,56*
€ 524,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,87*
€ 505,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,29*
€ 463,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,62*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 118,26*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,08*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,88*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,26*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,13*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 38,98*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,01*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,97*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.