Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Schale CONCA eck o ÜL o HL 600x400x110mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1716932
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3698V1
EAN/GTIN:
     8014140478058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 60 cm
waschbecken
aus Feinfeuerton · Ablauf asymmetrisch · Befestigung und Ausschnittschablone inklusive Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
110 mm
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Plattenmontage
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, 01015001550101, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 328,73*
€ 405,5748*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,12*
€ 442,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,12*
€ 444,74*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,60*
€ 771,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,67*
€ 918,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,96*
€ 879,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,14*
€ 828,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,43*
€ 791,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 651,71*
€ 775,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,60*
€ 732,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,37*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 118,71*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,25*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,37*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,02*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,09*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,86*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 79,00*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,14*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 79,01*
Zubehör
Ideal Standard
T3880V1
ab € 532,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.