Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Stand-Bidet BLEND Cube 355x540x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Stand-Bidet BLEND Cube 355x540x400mm
IDS Stand-Bidet BLEND Cube 355x540x400mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716934
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3689V1
EAN/GTIN:
     8014140482864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bidet
bidet ideal standard
bidet
IDS Stand-Bidet BLEND Cube 355x540x400mm seidenweiß
Weitere Informationen:
Breite:
355 mm
Material:
Feinfeuerton
Höhe:
400 mm
Tiefe:
540 mm
Farbe:
seidenweiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
IDEAL STANDARD
Weitere Suchbegriffe: Standbidet, 10150015701, Wandbidet, 6001009589
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 335,27*
€ 415,9575*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,03*
€ 453,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,58*
€ 455,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,99*
€ 807,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,49*
€ 960,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,52*
€ 908,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,89*
€ 840,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,64*
€ 794,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 646,10*
€ 768,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,99*
€ 727,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.