Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne ULTRA FLAT NEW quadratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Brausewanne ULTRA FLAT NEW quadratis
IDS Brausewanne ULTRA FLAT NEW quadratis
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716977
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4466V3
EAN/GTIN:
     8014140486282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Brausewanne ULTRA FLAT NEW quadratisch 800x800x25mm schwarz matt
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
25 mm
Innentiefe:
25 mm
Material:
Sanitäracryl
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Weitere Suchbegriffe: 1.03E+12, 6001009640
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 387,86*
€ 481,677*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,39*
€ 517,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,79*
€ 519,92*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,14*
€ 840,50*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,50*
€ 1.000,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,45*
€ 944,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,29*
€ 875,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,79*
€ 827,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 673,34*
€ 801,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,14*
€ 759,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.