Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM S200 AP, mit Ablage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1716982
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7330AA
EAN/GTIN:
     4015413350808
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
DN15 · mit weisser Glasablage · Symbole auf der Unterseite der Glasablage · direkte Wandanbindung · Ausladung 75 mm · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO Spartaste · Mittelstellung geschlossen · innenliegender Luftsprudler · S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm) · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil · dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar · Wassermengenregulierung mit Keramikoberteil und ECO-Spartaste · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Druckausgleichend: Ja · Grundfarbe: Chrom · Kühles Gehäuse: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Vorsprung Ablauf: 155mm · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Ceratherm S200
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: badablage, 0110600719500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,79*
€ 363,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 365,67*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,32*
€ 378,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,48*
€ 382,85*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,73*
€ 644,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,84*
€ 767,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,49*
€ 760,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,68*
€ 732,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,73*
€ 657,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.