| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717007 Herst.-Nr.: A5814XG EAN/GTIN: 4015413350594 |
| | |
|
| | |
| für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 163 mm · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Abdichtung mit DICHT-FIX · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: schwarz · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min Weitere Informationen: | | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Serie: | CERATHERM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 342,54* | € 399,99* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,65* | € 407,57* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,25* | € 483,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 409,09* | € 488,13* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,05* | € 993,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|