Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einzelthermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2 Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717011
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6956XG
EAN/GTIN:
     4015413350624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer · Rosettengröße 163 x 163 mm · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Abdichtung mit DICHT-FIX · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: schwarz · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Serie:
CERATHERM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, unterputz einhebelmischer einheit, 011060074201, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,72*
€ 381,56*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,45*
€ 385,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,45*
€ 388,80*
€ 5,95*
ab € 338,97*
€ 394,88*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,76*
€ 790,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,46*
€ 940,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,70*
€ 920,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,40*
€ 871,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,94*
€ 830,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 683,25*
€ 813,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,76*
€ 782,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.