Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERAPLAN AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717048
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD250AA
EAN/GTIN:
     3800861103912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Serie: Ceraplan · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD250AAEinhebel-Brausearmatur Aufputz DN 15 · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · S-Anschlüsse (verstellbar) · Kartusche: Ø 38 mm · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · DVGW-Eigensicher · Mit 2 Rosetten (rund) aus Metall · Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 · Gewicht: 1,513 kg · Außenmaße (BxTxH): 220x142x117 mm · Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Ceraplan
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandmischer wandmontage, einhandarmatur, 0110600770500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,61*
€ 103,49*
4 Tage
84
€ 4,00*
ab € 82,01*
€ 103,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,05*
€ 104,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,40*
€ 107,44*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 190,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.